異径ニップル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26904456 品番T201G-20X13
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

呼び20メネジと呼び13メネジの接続に使用

呼び径(A)20×13 呼び径(B)3/4×1/2 材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
配管作業

可もなく不可もなくキチンと役割を果たしてくれます。

対象商品:
26904456
2023-12-07
用途:
洗濯機ホースからフレキに接続

洗濯機置き場にシンクを設置することになり、洗濯機ホースからフレキに接続するのに使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする