SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 給水管継手
砲金長ニップル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26904535
品番
T2050L-13X50
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
給水の配管部に使用
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
材質
青銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材