SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 給水管継手
PCユニット取出しソケットセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ呼び径
16A
注文コード
26904754
品番
T211S-13X16
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ呼び径
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:35mm共通、ワン(R530)とビス付き
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
適合パイプ呼び径
16A
用途
主に呼び13給水管取付け用 ワン付き
材質
塩化ビニル樹脂
形状
ソケット
種類
樹脂管用継手
接続ねじ種類
Rp
商品豆知識
配管工事を支える補助部材