SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 給水管継手
多角穴ザルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26904815
品番
T22-13X10
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
材質
黄銅
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
PJ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材