PCホースニップル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26904964 品番T280-25
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
呼び径(A)25 呼び径(B)1 材質ポリアミド 形状ホースニップル 種類ホース継手 ホース接続径(Φmm)27 接続ねじ種類R

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26904964
2022-10-07
用途:
ホースの繋ぎ
農・林・水産業

低価格でしっかりしているので助かります。後は耐久性が気になります。

対象商品:
26904964
2021-03-28
用途:
ドラム缶に接続して簡易なバキューム装置用
製造業

特に問題なくテーパ付のブッシングに取付できました。
通常の使用であれば品質も十分かと思います。

対象商品:
26904964
2017-07-03
用途:
雨水タンク

雨水タンクに使用します。金属だと心配なので樹脂にしました。
水栓器具の一流メーカーですし、商品は信頼しています。
同社の"PT280-xx"との違いについて。
"T280-xx"は商品のみで、"PT280-xx"は写真のように1個づつパッケージングされています。これらはパッケージの有無の違いだけで、商品はまったく同じものです。(メーカーに確認済み)
"T280-xx"の方が価格も安く、ゴミも減るのでお勧めです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする