SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ホース継手
PCホースニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26904973
品番
T280-32
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
呼び径(A)
30
呼び径(B)
1 1/4
材質
ポリアミド
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
ホース接続径(Φmm)
33
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材