ホースニップル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26905007 品番T2810-13
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

パッキン付

呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 材質黄銅 形状ホースニップル 種類ホース継手 接続ねじ種類G(めねじ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26905007
2025-08-24
用途:
浄水器分岐水栓へのホース取り付け
サービス業

同時に購入したシリコン系ホースの内径サイズにぴったりで、抜け防止クランプも付けられた。

対象商品:
26905007
2025-08-16
用途:
既設の水栓用に購入、浄水器のホースを接続した
サービス業

メーカー純正のホーステーパー金具だと水圧に負けて外れてしまっていた。タケノコならば確実に繋げる。

2024-11-25
用途:
蛇口のホース継手

外径11 内径6 のホースに使って丁度良いと思いました
ホースバンドは一応付けました

対象商品:
26905007
2022-10-10
用途:
パナソニックの浄水器用

パナソニックの浄水器[TK-AS47-H]を水道に接続するために購入
ぴったり!

対象商品:
26905007
2022-08-29
用途:
まにふぉるどアダプタ
製造業

特に問題はありませんでした。サイズはスペックとおりになります。

対象商品:
26905007
2021-10-11
用途:
試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする