SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ホース継手
ホースニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26905016
品番
T28-6X6
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
ホース接続部の径:6mm
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
材質
黄銅
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材