SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ホース継手
ホースニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26905113
品番
T28-20X20.5
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
黄銅
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材