SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ホース継手
ホースニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26905122
品番
T28-25X27
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
用途
水・空気
材質
黄銅
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
接続ねじ種類
R
注意
※他の用途では使用しないで下さい※
商品豆知識
配管工事を支える補助部材