SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 給水管継手
銅管水栓エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26905926
品番
T51-20X22.22
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
22.22mm銅管配管と呼び20水栓を接続するためのエルボ
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
青銅
形状
エルボ
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
Rp
商品豆知識
配管工事を支える補助部材