SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 給水管継手
銅管逆座付水栓エルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26905953
品番
T521-13X22.22
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
22.22mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのエルボ、固定用の座付き
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
材質
青銅
形状
エルボ
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
Rp
商品豆知識
配管工事を支える補助部材