SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 樹脂管用継手
PC座付水栓エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26905987
品番
T525-13
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
材質
塩化ビニル樹脂
形状
エルボ
種類
塩ビ管用継手
接続ねじ種類
Rp
商品豆知識
配管工事を支える補助部材