T56-1-13X15.88 ナット付銅管アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26906032

T56-1-13X15.88 ナット付銅管アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26906032
T56-1-13X15.88 ナット付銅管アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26906032

ナット付銅管アダプター

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)15.88注文コード26906032品番T56-1-13X15.88
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)

ねじの種類G(めねじ)呼び径(B)1/2呼び径(A)13適合管外径(Φmm)15.88適合15.88mm銅管と呼び13配管接続用アダプター形状ストレート種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-24
用途: パッキン付きです
その他業種

本体の写真というか絵は焦げ茶色ですが、実際は他社と同じ銅色です
あの水色のパッキン付き

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする