SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ナット付銅管アダプター
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
22.22
注文コード
26906048
品番
T56-1-13X22.22
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
ねじの種類
G(めねじ)
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
13
適合管外径(Φmm)
22.22
適合
22.22mm銅管と呼び13配管接続用アダプター
形状
ストレート
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(めねじ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材