T56-2-20X15.88 ナット付銅管エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26906093

T56-2-20X15.88 ナット付銅管エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26906093
T56-2-20X15.88 ナット付銅管エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26906093

ナット付銅管エルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合15.88mm銅管と呼び20配管接続用エルボ注文コード26906093品番T56-2-20X15.88
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)

呼び径(B)3/4呼び径(A)20適合15.88mm銅管と呼び20配管接続用エルボ形状エルボ種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする