A20JK-L2-13 横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 呼び径13mm 26906303

A20JK-L2-13 横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26906303 A20JK-L2-13 横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26906303

横形自在水栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26906303 品番A20JK-L2-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パイプが上向きなのでスペース広々。

呼び径(mm)13 使用地区寒冷地 パイプ長(mm)240 吐水口PA20J-61X2-16

商品説明動画

単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26906303 A20JK-L2-13 26906294 A20J-L2-13 横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 1個 4,598 税込5,058 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする