SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り工具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の テストプラグ
管端コアPCプラグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26908604
品番
R75P-13
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用
種類
ねじ込み継手
形状
プラグ
材質
ABS樹脂
用途
P.V.C.ライニング鋼管用
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
13