SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り工具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の テストプラグ
アルミプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26908613
品番
R76-13
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用、腐食防止のためシールテープを巻いて使用
種類
ねじ込み継手
形状
プラグ
材質
アルミダイカスト
適合
呼び13配管用
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
13