SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り工具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の テストプラグ
アルミプラグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26908622
品番
R76-20
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用、腐食防止のためシールテープを巻いて使用
種類
ねじ込み継手
形状
プラグ
材質
アルミダイカスト
適合
呼び20配管用
呼び径(B)
3/4
呼び径(A)
20