SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り工具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の テストプラグ
メリットプラグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26908647
品番
R78-13
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
湯水の配管位置を決めると同時に、水栓ソケットなどを保護します、腐食防止のためシールテープを巻いて使用してください
種類
ねじ込み継手
形状
プラグ
材質
ABS樹脂
接続ねじ種類
G(おねじ)
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
13