SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ステンレス製ねじ込み継手
ステンレスチーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26908708
品番
TS770B-8
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
呼び8配管用チーズ、ステンレス製
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
材質
SUS304
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材