ステンレスプラグ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26908796 品番 TS760-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

不要な配管を防ぐ際のプラグ、ステンレス製

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質SUS304 形状プラグ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする