SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ステンレス製ねじ込み継手
ステンレスプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26908805
品番
TS760-25
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
不要な配管を防ぐ際のプラグ、ステンレス製
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質
SUS304
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材