止水栓抜止ナット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26908823 品番T90-23-13
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

割リングで給水管を締め付けて確実に固定します、締めすぎても取り外しが容易

仕様パッキン付 高さ(mm)18 適合パイプ径(Φmm)13 ねじサイズG1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26908823
2024-04-19
用途:
トイレのロータンク給水管交換時
その他業種

傷んできた給水管の交換に合わせて通常のナットからこの抜け防止ナットに交換しましたが、ナットの上から水がにじんできたので結局ホームセンターでカクダイの抜け防止ナットに交換しました。このナットには平らなパッキンが使われていて、カクダイはさしこみパッキンが使われていたのでこのナットにもさしこみパッキンを使えば水漏れはなかったかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする