SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水・かん水資材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓柱・パン
PC水栓柱
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
900
注文コード
26909146
品番
T801-70X900-I
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
全長
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
横給水用の水栓柱
モノタロウではこんなお得な商品も!
水栓柱
モノタロウ
¥
2,298
¥
2,528
税込
全長(mm)
900
材質
(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)VP管
色
アイボリー