SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水・かん水資材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓柱・パン
ステンレス水栓柱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
700
注文コード
26909243
品番
T800-60X700
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
全長
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
700
材質
(水栓柱)SUS304、(内部)ウレタン
仕上
ヘアライン
耐熱温度(℃)
80