SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 給水管継手
オネジチーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26909268
品番
T79-3-13
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
配管途中での分岐などに使用
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
材質
青銅
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(おねじ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材