SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 給水管継手
クロス接手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26909286
品番
T790G-4-13
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
材質
青銅
形状
クロス
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)×R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材