ナット付ストリートエルボ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26909478 品番T721-13
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

袋ナット回転式、パッキン付き

呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26909478
2020-11-10
用途:
家のトイレの配管作業
その他業種

単純な曲げエルボよりも装飾性が高く、取り替えにより高級感がでました。
接続するフレキホース側にもパッキンが必須です。

対象商品:
26909478
2019-02-22
用途:
水道配管

メッキされていて綺麗な商品です。目につく蛇口周りの配管に最適ではないでしょうか_

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする