SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 給水管継手
砲金異径ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26909724
品番
T740-1-20X13
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
異径のオネジ同士のつなぎに使用
呼び径(A)
20×13
呼び径(B)
3/4×1/2
材質
青銅
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材