SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 給水管継手
砲金異径ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26909742
品番
T740-1-25X20
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
異径のオネジ同士のつなぎに使用
呼び径(A)
25×20
呼び径(B)
1×3/4
材質
青銅
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材