SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 給水管継手
砲金ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
注文コード
26909758
品番
T740-13
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
オネジ同士のつなぎに使用
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
材質
青銅
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材