SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 樹脂管用継手
回転ヘッダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26910205
品番
T672-8-20
参考基準価格(税別)
¥30,940
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
呼び径(B)
1/2×3/4
形状
マニホールド
種類
ねじ込み継手
穴数
8P
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材