SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 給水管継手
砲金六角ニップル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26910336
品番
T700-50
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,717
販売価格(税別)
¥
4,288
バスケットに入れる
メネジ同士のつなぎに使用
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質
青銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材