曜日別特売
T6312J-4-13X13A 座付エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26910397

T6312J-4-13X13A 座付エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26910397
T6312J-4-13X13A 座付エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26910397

座付エルボ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード26910397品番T6312J-4-13X13A
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

SANEI製アルミックスパイプ 品番:T102-13A、T1021R-13A用。アルミックスパイプを切断し、パイプの矯正と面取りができている事を確認の上、パイプを差し込みます。
アルミックスパイプが確認ラインを通過していることを確認して下さい。(面取りが不十分であったり、挿入不足の場合は漏水の恐れがあります。)
金具(座)の付け替えで上型・横型両対応。

呼び径(A)13適合パイプ呼び径13A呼び径(B)1/2材質黄銅形状エルボ種類アルミックス用ワンタッチ継手接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする