SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 樹脂管用継手
ポリパイ座付水栓エルボ1種
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26910406
品番
T631A-1-13
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ、固定用座付き
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
材質
青銅
形状
エルボ
種類
樹脂管用継手
接続ねじ種類
G(めねじ)
注意
※ソーラー用には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材