SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 樹脂管用継手
床用ジョイントS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26910537
品番
T633J-4-S-13X13A
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
呼び径(A)
13
適合パイプ呼び径
13A
呼び径(B)
1/2
仕様
ワンタッチタイプ、ネジ径Rc1/2Xパイプ径13A、ビス付き
材質
青銅
形状
ストレート
種類
アルミックス用ワンタッチ継ぎ手
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材