SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 樹脂管用継手
ポリパイジョイントエルボ1種メス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26910616
品番
T63A-1-13
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
材質
青銅
形状
エルボ
種類
樹脂管用継手
接続ねじ種類
G(めねじ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材