SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 樹脂管用継手
ポリパイソケット1種
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26910774
品番
T64A-1-13
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ポリパイプ同士の接続用
適合パイプ呼び径
13A
材質
青銅
形状
ソケット
種類
樹脂管用継手
呼び径(A)
13A
商品豆知識
配管工事を支える補助部材