SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 樹脂管用継手
ナット付アダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26910914
品番
T615J-4-20X16A
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
呼び径(A)
20
適合パイプ呼び径
16A
呼び径(B)
3/4
仕様
ネジ径G3/4Xパイプ径16A、袋ナット回転式、パッキン付き
材質
青銅
形状
ストレート
種類
アルミックス用ワンタッチ継ぎ手
接続ねじ種類
G(めねじ)
注意
※取付け側(機器側)のおねじがテーパねじの場合は、変換ニップル(T253-1)をご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材