SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 樹脂管用継手
壁用水栓エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ呼び径
10A
注文コード
26911176
品番
T621N-3-M-13X10A-S
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ呼び径
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
呼び径(A)
13
適合パイプ呼び径
10A
呼び径(B)
1/2
適合
壁用水栓ボックス(T850-3)用
形状
エルボ
種類
樹脂管用継手
接続ねじ種類
Rp×M
商品豆知識
配管工事を支える補助部材