SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 樹脂管用継手
ポリパイジョイントエルボ2種オス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26911246
品番
T62A-2-20
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ポリパイプと呼び20配管の接続用エルボ
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
青銅
形状
エルボ
種類
樹脂管用継手
接続ねじ種類
R
注意
※ソーラー用には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材