SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 樹脂管用継手
オスアダプター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26911325
品番
T600-4-13X10A
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
呼び径(A)
13
適合パイプ呼び径
10A
呼び径(B)
1/2
仕様
カシメタイプ、ネジ径R1/2Xパイプ径10A
材質
青銅
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材