SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 樹脂管用継手
オスアダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26911386
品番
T600J-4-20X16A
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
呼び径(A)
20
適合パイプ呼び径
16A
呼び径(B)
3/4
仕様
ワンタッチタイプ、ネジ径R1/2Xパイプ径13A
材質
青銅
形状
ストレート
種類
アルミックス用ワンタッチ継ぎ手
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材