SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 樹脂管用継手
オスアダプター平行
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26911474
品番
T601J-4-13X13A
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
呼び径(A)
13
適合パイプ呼び径
13A
呼び径(B)
1/2
仕様
ワンタッチタイプ、ネジ径G1/2Xパイプ径13A
材質
青銅
形状
ストレート
種類
アルミックス用ワンタッチ継ぎ手
接続ねじ種類
G(おねじ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材