SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 樹脂管用継手
回転オスアダプター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26911517
品番
T605-4-20X16A
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
パイプの面取りを十分に行った後、接続します、パイプとの接続は工具を使ってカシメます、実際に施工を行う際は施工要領書をお読みください
呼び径(A)
20
適合パイプ呼び径
16A
呼び径(B)
3/4
仕様
オスネジ回転式
材質
青銅
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材