CPザルボ

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26912034 品番 T22C-13X15
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して使用、メッキ仕様、六角対辺12mm

呼び13 長さ(mm)15 材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類PJ×Rp

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-28
用途:
水栓取付の持ち出し時
兼松ポンプ工業株式会社 様 (建設業・工事業)

おねじ部が短いとの口コミがあったので取付時は意識した。
取付後水漏れもなかったので使用に耐える商品だと思った。

対象商品:
26912077
2019-08-13
用途:
水栓の交換時
建設業・工事業

オスねじ部分の長さが短くて使用出来なかった。商品紹介欄に詳しい寸法図が掲載されていれば良かったのですが。他の部分の改修用に流用します。

MonotaROからの回答

この度は商品情報が分かりづらく、ご迷惑おかけし、申し訳ございません。詳細の寸法に関しましては、寸法画像に記載しておりますので、そちらでご確認していただけますと幸甚です。
今後どもMonotaRoをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする