SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 給水管継手
貫通ニップル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26912086
品番
T231-13
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
壁を貫通させて使用します
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
材質
黄銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(おねじ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材