SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 給水管継手
ブッシング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26912113
品番
T24-20X13
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合などに使用
呼び径(A)
20×13
呼び径(B)
3/4×1/2
材質
青銅
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R×Rp
商品豆知識
配管工事を支える補助部材